- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管 固定ベースのおすすめ人気ランキング
単管 固定ベースのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新104件の「単管 固定ベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管ブロック」、「支柱ベース」、「パイプブロック」などの商品も取り扱っております。
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669税込¥736
当日出荷
質量(kg)0.75規格仮設工業会認定品表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキベース寸法(mm)120角適合パイプ径(Φmm)48.6
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材質量(kg)0.7規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
1個
¥429税込¥472
当日出荷
SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
1個
¥1,531税込¥1,684
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
WAKI(和気産業)AliSTアリスト ベース金具
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥429税込¥472
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥870税込¥957
当日出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,600税込¥1,760
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC質量(g)285
1個
¥1,309税込¥1,440
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364寸法(mm)Φ34×380L質量(kg)3.3規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥755税込¥831
当日出荷